Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09620 TBA W CAN.BAT. - B09620

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 28 mm

  • Tiefe - 127 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Mit Teppichleiste - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 2 M

EAN

8015892096200

Artikelnummer

IBOB09620

Herstellernummer

B09620

Hersteller

HBO

Höhe:

28 mm

Tiefe:

127 mm

Länge:

2000 mm

Mit Teppichleiste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe Oberteil:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Dekor:

ohne

Anzahl der Trennwände:

4

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Mit Schutzfolie:

ja

Befestigungsart:

Bodenlochung

Schutzart (IP):

IP40

Nutzbarer Querschnitt:

1930 mm²

Schlagfestigkeit:

IK08

Canali porta apparecchi e porta cavi in plastica per installazione a battiscopa e cornice, completi di coperchio e base sono realizzati in PVC di colore bianco RAL 9001. Misurano b127 x h28 mm e 2 m di lunghezza e presentano 5 scomparti. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Il materiale di cui sono composti impedisce la propagazione della fiamma e i coperchi sono smontabili con attrezzo.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie