Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09301 TFN CORPO BATT-COR - B09301

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB09301 TFN CORPO BATT-COR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe - 68 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - grau

  • Mit Teppichleiste - nein

Packung

  • 2 M

EAN

8015892093018

Artikelnummer

IBOB09301

Herstellernummer

B09301

Hersteller

HBO

Tiefe:

68 mm

Höhe:

22 mm

Länge:

2000 mm

Farbe:

grau

Mit Teppichleiste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Anzahl der Trennwände:

2

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

Befestigungsart:

Bodenlochung

TFN Base canale a 3 scomparti per canali TBN e TCN

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie