BOCCHIOTTI SPA - IBOB07717 TR-E 200 TRAVERSINA - B07717

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - ja
Mit Potentialausgleich - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015892077179
Artikelnummer
IBOB07717
Herstellernummer
B07717
Hersteller
HBO
Breite:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Mit Potentialausgleich:
ja
Farbe:
sonstige
Traversina per la tenuta dei cavi in canali porta cavi e porta apparecchi delle linee TA-N e TA-EN, con base 200 mm realizzata in plastica arancione. Resistente al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propaga fiamme e può essere utilizzata per irrigidire ulteriormente il sistema, garantendo stabilità e sicurezza.
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


