Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB07716 TR-E 150 TRAVERSINA - B07716

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB07716 TR-E 150 TRAVERSINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - ja

  • Mit Potentialausgleich - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892077162

Artikelnummer

IBOB07716

Herstellernummer

B07716

Hersteller

HBO

Breite:

150 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Mit Potentialausgleich:

ja

Farbe:

sonstige

Traversina per la tenuta dei cavi in canali porta cavi e porta apparecchi delle linee TA-N e TA-EN, con base 150 mm realizzata in plastica arancione. Resistente al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propaga fiamme e può essere utilizzata per irrigidire ulteriormente il sistema, garantendo stabilità e sicurezza.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie