Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB07715 TR-E 120 TRAVERSINA - B07715

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB07715 TR-E 120 TRAVERSINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - ja

  • Mit Potentialausgleich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892077155

Artikelnummer

IBOB07715

Herstellernummer

B07715

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Mit Potentialausgleich:

ja

Traversina tenuta cavi TR-E 120 per canali linee TA-N / TA-EN

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie