BOCCHIOTTI SPA - IBOB07714 TR-E 100 TRAVERSINA - B07714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - ja
Mit Potentialausgleich - ja
Packung
1 ST
EAN
8015892077148
Artikelnummer
IBOB07714
Herstellernummer
B07714
Hersteller
HBO
Breite:
100 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Mit Potentialausgleich:
ja
Farbe:
sonstige
Traversina tenuta cavi TR-E 100 per canali linee TA-N / TA-EN
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


