BOCCHIOTTI SPA - IBOB07713 TR-E 80 TRAVERSINA - B07713

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - ja
Mit Potentialausgleich - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015892077131
Artikelnummer
IBOB07713
Herstellernummer
B07713
Hersteller
HBO
Breite:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Mit Potentialausgleich:
ja
Farbe:
sonstige
Traversina tenuta cavi TR-E 80 per canali linee TA-N / TA-EN
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


