Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB07712 TR-E 60 TRAVERSINA - B07712

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB07712 TR-E 60 TRAVERSINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - ja

  • Mit Potentialausgleich - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892077124

Artikelnummer

IBOB07712

Herstellernummer

B07712

Hersteller

HBO

Breite:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Mit Potentialausgleich:

ja

Farbe:

sonstige

Traversina tenuta cavi TR-E 60 per canali linee TA-N / TA-EN

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie