Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB07711 TR-E 40 TRAVERSINA - B07711

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB07711 TR-E 40 TRAVERSINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - ja

  • Mit Potentialausgleich - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8015892077117

Artikelnummer

IBOB07711

Herstellernummer

B07711

Hersteller

HBO

Breite:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Mit Potentialausgleich:

ja

Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N / TA-EN TR-E 40

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie