Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB07582 TA-EN 25X30 W CAN.PARETE - B07582

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB07582 TA-EN 25X30 W CAN.PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015892075823

Artikelnummer

IBOB07582

Herstellernummer

B07582

Hersteller

HBO

Breite:

25 mm

Höhe:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Schlagfestigkeit:

IK07

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

RAL-Nummer:

9001

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

550 mm²

Vorprägungen:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schutzfolie:

ja

Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 25x30 W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie