Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06625 GM 40X10 W GIUNTO MINI - B06625

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06625 GM 40X10 W GIUNTO MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9001

Packung

  • 20 ST

EAN

8015892066258

Artikelnummer

IBOB06625

Herstellernummer

B06625

Hersteller

HBO

Höhe:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Giunto coperchio per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b40 x h10 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).