Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06616 GM 22X10 W GIUNTO MINI - B06616

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06616 GM 22X10 W GIUNTO MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9001

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892066166

Artikelnummer

IBOB06616

Herstellernummer

B06616

Hersteller

HBO

Höhe:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Giunto coperchio per minicanali TMC / TMU bianco GM 22x10 W