BOCCHIOTTI SPA - IBOB06611 GM 25X17 W GIUNTO MINI - B06611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9001
Packung
1 ST
EAN
8015892066111
Artikelnummer
IBOB06611
Herstellernummer
B06611
Hersteller
HBO
Höhe:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Giunto coperchio per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b25 x h17 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).


