Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06604 GM 15X17 B GIUNTO MINI - B06604

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06604 GM 15X17 B    GIUNTO MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - braun

  • RAL-Nummer - 8014

Packung

  • 20 ST

EAN

8015892066043

Artikelnummer

IBOB06604

Herstellernummer

B06604

Hersteller

HBO

Höhe:

17 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

braun

RAL-Nummer:

8014

Giunto coperchio per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b15 x h17 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore marrone RAL 8014, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).