Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06528 IP65 72 GRI CEN PARETE - B06528

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 19

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892065282

Artikelnummer

IBOB06528

Herstellernummer

B06528

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

19

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Signaldurchlassende Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbaubreite:

426 mm

Innentiefe:

168 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

903 mm

Breite:

426 mm

Tiefe:

168 mm

Il centralino di distribuzione stagno da parete, 72 moduli, con dimensioni di 426x903x168 mm (LxHxP), è ideale per installazioni interne ed esterne. La portella fumé semitrasparente unisce design e praticità, mentre la protezione IP65 e la resistenza IK09 garantiscono sicurezza e durata. Realizzato in grigio RAL 7035, è resistente ai raggi UV e offre una dissipazione di 91 W. Dotato di pannelli removibili e 4 file da 19 moduli con interasse variabile per guida DIN.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie