BOCCHIOTTI SPA - IBOB06527 IP65 54 GRI CEN PARETE - B06527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 19
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892065275
Artikelnummer
IBOB06527
Herstellernummer
B06527
Hersteller
HBO
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
19
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbaubreite:
426 mm
Innentiefe:
148 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
ja
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
657 mm
Breite:
426 mm
Tiefe:
148 mm
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


