Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06526 IP65 36 GRI CEN PARETE - B06526

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 19

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892065268

Artikelnummer

IBOB06526

Herstellernummer

B06526

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

19

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Signaldurchlassende Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbaubreite:

426 mm

Innentiefe:

148 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

470 mm

Breite:

426 mm

Tiefe:

148 mm

Centralino 36 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 36 GRI

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie