BOCCHIOTTI SPA - IBOB06525 IP65 24 GRI CEN PARETE - B06525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 13
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892065251
Artikelnummer
IBOB06525
Herstellernummer
B06525
Hersteller
HBO
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
13
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbaubreite:
314 mm
Innentiefe:
143 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
420 mm
Breite:
314 mm
Tiefe:
143 mm
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


