Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06524 IP65 18 GRI CEN PARETE - B06524

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892065244

Artikelnummer

IBOB06524

Herstellernummer

B06524

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

426 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

288 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

148 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

426 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

148 mm

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

Signaldurchlassende Tür:

ja

Art der Tür:

Einzel

Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 18 GRI

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie