Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06522 IP65 08 GRI CEN PARETE - B06522

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892065220

Artikelnummer

IBOB06522

Herstellernummer

B06522

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

215 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

210 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

105 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

215 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

105 mm

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

Signaldurchlassende Tür:

ja

Art der Tür:

Einzel

Il centralino di distribuzione stagno da parete, 8 moduli, con guida DIN e dimensioni di 215x210x105 mm (LxHxP), è ideale per installazioni sia interne che esterne. La portella fumé semitrasparente assicura un design discreto e funzionale, mentre la protezione IP65 e la resistenza agli urti IK09 garantiscono massima sicurezza. Realizzato in grigio RAL 7035, è resistente ai raggi UV e offre una dissipazione di 19 W.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie