Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06461 GC-ALU 80 AO GIUNTO COPERCHIO ALL. - B06461

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kanalschnittkaschierung

  • Form - universal

  • Farbe - Silber

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892612585

Artikelnummer

IBOB06461

Herstellernummer

B06461

Hersteller

HBO

Ausführung:

Kanalschnittkaschierung

Form:

universal

Farbe:

Silber

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Oberflächenschutz:

nass lackiert

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

0

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Giunto coperchio 80mm per canale ALU-B alluminio opaco GC-ALU 80 AO

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie