Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06460 GC-ALU 40 WE GIUNTO COPERCHIO ALL. - B06460

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06460 GC-ALU 40 WE GIUNTO COPERCHIO ALL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kanalschnittkaschierung

  • Form - universal

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892612578

Artikelnummer

IBOB06460

Herstellernummer

B06460

Hersteller

HBO

Ausführung:

Kanalschnittkaschierung

Form:

universal

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Oberflächenschutz:

nass lackiert

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Il giunto per coperchio da 40 mm, realizzato in ABS verniciato in bianco Everest RAL 9010, è progettato per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio da b200 x h60 mm della linea ALUB. Il materiale di cui è composto impedisce la propagazione della fiamma ed è smontabile con attrezzo.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie