Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06454 COV-ALU 80 WE COPERCHIO CANALE ALL. - B06454

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06454 COV-ALU 80 WE   COPERCHIO CANALE ALL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 2 M

EAN

8015892613766

Artikelnummer

IBOB06454

Herstellernummer

B06454

Hersteller

HBO

Breite:

80 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

beschichtet

RAL-Nummer:

9003

Coperchio 80mm per canale ALU-B bianco Everest COV-ALU 80 WE