Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06452 COV-ALU 40 WE COPERCHIO CANALE ALL. - B06452

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06452 COV-ALU 40 WE COPERCHIO CANALE ALL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - glatt

  • Befestigung des Oberteils - aufrastbar

  • Manipulationssichere Befestigung - nein

Packung

  • 4 M

EAN

8015892613728

Artikelnummer

IBOB06452

Herstellernummer

B06452

Hersteller

HBO

Breite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

glatt

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Manipulationssichere Befestigung:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

beschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Coperchio 40mm per canale ALU-B 200x60 bianco Everest COV-ALU 40 WE

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie