Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06451 COV-ALU 40 AO COPERCHIO CANALE ALL. - B06451

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06451 COV-ALU 40 AO COPERCHIO CANALE ALL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - glatt

Packung

  • 4 M

EAN

8015892613704

Artikelnummer

IBOB06451

Herstellernummer

B06451

Hersteller

HBO

Breite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Ausführung:

glatt

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Halogenfrei:

ja

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Manipulationssichere Befestigung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

beschichtet

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Coperchio 40mm per canale ALU-B 200x60 alluminio opaco COV-ALU 40 AO

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie