Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06438 L-ALU 120X60 WE TERMINALE ALLUMINIO - B06438

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - aufrastbar

Packung

  • 4 ST

EAN

8015892612301

Artikelnummer

IBOB06438

Herstellernummer

B06438

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Tiefe:

60 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

links/rechts

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

nass lackiert

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Terminale per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio della linea ALUB di dimensioni b120 x h60 mm. Realizzato in ABS verniciato color alluminio bianco Everest RAL 9010, non propaga la fiamma. Soluzione ideale per installazioni a battiscopa e parete, garantisce un’installazione sicura e ordinata.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie