Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06437 L-ALU 120X60 AO TERMINALE ALLUMINIO - B06437

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - Aluminium

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - aufrastbar

Packung

  • 4 ST

EAN

8015892612271

Artikelnummer

IBOB06437

Herstellernummer

B06437

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Tiefe:

60 mm

Farbe:

Aluminium

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

links/rechts

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

nass lackiert

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Terminale per canale ALU-B alluminio opaco L-ALU 120x60 AO

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie