BOCCHIOTTI SPA - IBOB06436 L-ALU 120X40 WE TERMINALE ALLUMINIO - B06436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Tiefe - 40 mm
Ausführung - symmetrisch
Geeignet für - links/rechts
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
4 ST
EAN
8015892612240
Artikelnummer
IBOB06436
Herstellernummer
B06436
Hersteller
HBO
Breite:
120 mm
Tiefe:
40 mm
Ausführung:
symmetrisch
Geeignet für:
links/rechts
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Farbe:
weiß
Mit Schutzfolie:
ja


