Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06422 AE-ALU 200X60 WE ANG. EST. ALLUMINIO - B06422

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892613438

Artikelnummer

IBOB06422

Herstellernummer

B06422

Hersteller

HBO

Breite:

200 mm

Tiefe:

60 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Farbe:

weiß

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Oberteilbreite 1:

80 mm

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Halogenfrei:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

beschichtet

RAL-Nummer:

9003

Mit Schutzfolie:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Angolo esterno per canale ALU-B bianco Everest AE-ALU 200x60 WE

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie