Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06419 AE-ALU 120X60 AO ANG. EST. ALLUMINIO - B06419

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

Packung

  • 2 ST

EAN

8015892613346

Artikelnummer

IBOB06419

Herstellernummer

B06419

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Tiefe:

60 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Farbe:

sonstige

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Oberteilbreite 1:

80 mm

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Halogenfrei:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

beschichtet

Mit Schutzfolie:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Angolo esterno per canale ALU-B alluminio opaco AE-ALU 120x60 AO

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie