Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06416 AI-ALU 200X60 WE ANG. INT. ALLUMINIO - B06416

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - weiß

  • Form - universal

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892613278

Artikelnummer

IBOB06416

Herstellernummer

B06416

Hersteller

HBO

Breite:

200 mm

Tiefe:

60 mm

Farbe:

weiß

Form:

universal

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Oberteile:

2

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Oberteilbreite 1:

80 mm

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Oberflächenschutz:

nass lackiert

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

L’angolo interno progettato per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio della linea ALUB, ha dimensioni di b200 x h60 mm. Realizzato in alluminio verniciato bianco Everest RAL 9010, non propaga la fiamma. Soluzione ideale per installazioni a battiscopa e parete, i coperchi, smontabili con attrezzo, garantiscono un’installazione sicura e ordinata.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie