Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06406 ALU 200X60 WE CANALE ALLUMINIO - B06406

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892613117

Artikelnummer

IBOB06406

Herstellernummer

B06406

Hersteller

HBO

Breite:

200 mm

Werkstoff:

Aluminium

Tiefe:

60 mm

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

0

Oberteile mitgeliefert:

ja

Symmetrisch:

ja

Halogenfrei:

ja

Oberteilbreite 1:

80 mm

RAL-Nummer:

9003

Oberteilbreite 2:

40 mm

Oberteilbreite 3:

40 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK07

Oberflächenschutz:

beschichtet

Ausführung Rückwand (Innenseite):

durchlaufendes C-Profil

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

10680 mm²

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

I canali porta apparecchi e porta cavi della linea ALUB, con dimensioni b200 x h60 mm e lunghezza di 2 metri, sono realizzati in alluminio che impedisce la propagazione della fiamma. Completi di base e coperchio, quest'ultimo smontabile con attrezzo, sono verniciati in bianco Everest RAL 9010. Ideali per installazioni a battiscopa e parete.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie