Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06404 ALU 120X60 WE CANALE ALLUMINIO - B06404

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892613070

Artikelnummer

IBOB06404

Herstellernummer

B06404

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Werkstoff:

Aluminium

Tiefe:

60 mm

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

0

Oberteile mitgeliefert:

ja

Symmetrisch:

ja

Halogenfrei:

ja

Oberteilbreite 1:

80 mm

RAL-Nummer:

9003

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK07

Oberflächenschutz:

beschichtet

Ausführung Rückwand (Innenseite):

durchlaufendes C-Profil

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

6408 mm²

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Canale in alluminio porta apparecchi bianco Everest ALU 120x60 WE

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie