Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06401 ALU 120X40 AO CANALE ALLUMINIO - B06401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Tiefe - 40 mm

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892613018

Artikelnummer

IBOB06401

Herstellernummer

B06401

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Werkstoff:

Aluminium

Tiefe:

40 mm

Farbe:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

0

Oberteile mitgeliefert:

ja

Symmetrisch:

ja

Halogenfrei:

ja

Oberteilbreite 1:

80 mm

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK07

Oberflächenschutz:

beschichtet

Ausführung Rückwand (Innenseite):

durchlaufendes C-Profil

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

4272 mm²

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 120x40 AO

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie