Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05916 DSP G DERIVAZIONE CSP - B05916

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05916 DSP G DERIVAZIONE CSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Breite - 75 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892059168

Artikelnummer

IBOB05916

Herstellernummer

B05916

Hersteller

HBO

Höhe:

17 mm

Breite:

75 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

75 mm

Abgehende Höhe:

17 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

RAL-Nummer:

7030

Derivazione per canale porta cavi sopra pavimento della linea CSP-N, in grigio RAL 7030. Realizzato in ABS che impedisce la propagazione della fiamma e garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN60695-2-11), offre grado di protezione IP40. Smontaggio con attrezzo.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie