BOCCHIOTTI SPA - IBOB05913 GSP W GIUNTO CSP - B05913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Dichtlippe - nein
Packung
10 ST
EAN
8015892059137
Artikelnummer
IBOB05913
Herstellernummer
B05913
Hersteller
HBO
Breite:
75 mm
Höhe:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe:
nein
RAL-Nummer:
9001
Giunto coperchio per canale sopra pavimento CSP-N bianco GSP W
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


