Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05912 APSP G ANG.PIANO CSP - B05912

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05912 APSP G ANG.PIANO CSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 115 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892059120

Artikelnummer

IBOB05912

Herstellernummer

B05912

Hersteller

HBO

Breite:

115 mm

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Dichtlippe:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Angolo piano per canale porta cavi sopra pavimento della linea CSP-N, in grigio RAL 7030. Realizzato in ABS che impedisce la propagazione della fiamma e garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN60695-2-11), offre grado di protezione IP40. Smontaggio con attrezzo.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie