Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05765 IP65 CE 08 R CEN. PARETE EMER - B05765

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05765 IP65 CE 08 R CEN. PARETE EMER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - rot

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892057652

Artikelnummer

IBOB05765

Herstellernummer

B05765

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Aufputz

Farbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

195 mm

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

200 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Deckel

Tiefe:

106 mm

Mit Schloss:

ja

Einbautiefe:

80 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

106 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

3000

Art der Tür:

Einzel

Centralino 8 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 08 R

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie