BOCCHIOTTI SPA - IBOB05764 IP65 CE 08 GRI CEN. PARETE EMER - B05764

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Breite - 200 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892057645
Artikelnummer
IBOB05764
Herstellernummer
B05764
Hersteller
HBO
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Breite:
200 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
195 mm
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Tiefe:
106 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
IP65 CE 08 GRI Centralino stagno 8 moduli predisposto con guida DIN GRIGIO


