Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05763 IP65 CE 04 D22 R CEN. PARETE EMER - B05763

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05763 IP65 CE 04 D22 R CEN. PARETE EMER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - rot

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892057638

Artikelnummer

IBOB05763

Herstellernummer

B05763

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

1

Montageart:

Aufputz

Farbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

195 mm

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

128 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Deckel

Tiefe:

103 mm

Mit Schloss:

ja

Einbautiefe:

80 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

103 mm

DIN-Schiene:

nein

RAL-Nummer:

3000

Art der Tür:

Einzel

Centralino di emergenza con pannello sfinestrato, foro di 22 mm e vetro frangibile, per installazione a parete, colore rosso RAL 3000. Con grado di protezione IP65 e dimensioni 128x195x103 mm (LxHxP), include 2 tappi per doppio isolamento e una serraturametallica con 2 chiavi, garantendo alta sicurezza e protezione.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie