Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05625 LM 40X10 W TERM.MINI - B05625

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05625 LM 40X10 W TERM.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8015892056259

Artikelnummer

IBOB05625

Herstellernummer

B05625

Hersteller

HBO

Höhe:

10 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Terminale per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b40 x h10 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40,resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).