BOCCHIOTTI SPA - IBOB05488 LM 25X17 B TERM.MINI - B05488

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17 mm
Breite - 25 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015892054880
Artikelnummer
IBOB05488
Herstellernummer
B05488
Hersteller
HBO
Höhe:
17 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
braun
RAL-Nummer:
8014
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
15...60 °C


