BOCCHIOTTI SPA - IBOB05486 LM 15X17 B TERM. MINI - B05486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17 mm
Breite - 15 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
20 ST
EAN
8015892054866
Artikelnummer
IBOB05486
Herstellernummer
B05486
Hersteller
HBO
Höhe:
17 mm
Breite:
15 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
braun
RAL-Nummer:
8014
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
15...60 °C


