Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05453 LM 25X17 W TERM.MINI - B05453

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05453 LM 25X17 W TERM.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Breite - 25 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892054538

Artikelnummer

IBOB05453

Herstellernummer

B05453

Hersteller

HBO

Höhe:

17 mm

Breite:

25 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Terminale per minicanali TMC / TMU bianco LM 25x17 W