BOCCHIOTTI SPA - IBOB05451 LM 15X17 W TERM. MINI - B05451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17 mm
Breite - 15 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015892054514
Artikelnummer
IBOB05451
Herstellernummer
B05451
Hersteller
HBO
Höhe:
17 mm
Breite:
15 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
15...60 °C


