Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05300 SA SCAT. P.APP. - B05300

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05300 SA SCAT. P.APP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - sonstige

  • Montageart Installationsgerät - schrauben

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892053005

Artikelnummer

IBOB05300

Herstellernummer

B05300

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

3

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Scatola porta apparecchi universale con interasse 83,5 mm realizzata in ABS, ideale per supporti portafrutti da 3 moduli. Con una profondità di 37 mm, è progettata per l'installazione in canali porta apparecchi e cavi delle linee TA-N e ALUB h40mm. Resiste al test GWT fino a 650°C (EN 60695-2-11) e impedisce la propagazione della fiamma.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie