Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04959 STY INC 72W0 PF FRONTALE INCASSO FUME - B04959

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04959 STY INC 72W0 PF FRONTALE INCASSO FUME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

52 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892138931

Artikelnummer

IBOB04959

Herstellernummer

B04959

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

18

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

Zylinder

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

16 mm

Einbauhöhe:

28 mm

Einbaubreite:

460 mm

Innentiefe:

16 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7031

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

725 mm

Breite:

460 mm

Tiefe:

25 mm

Frontale centralino Pablo Style porta fumè 72 moduli STY INC 72W0 PF
BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie