BOCCHIOTTI SPA - IBOB04955 STY INC 18W0 PF FRONTALE INCASSO FUME - B04955

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892138894
Artikelnummer
IBOB04955
Herstellernummer
B04955
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
460 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
275 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
25 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
460 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
16 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbauhöhe:
28 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Zylinder
Innentiefe:
16 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7031
Art der Tür:
Einzel
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


