BOCCHIOTTI SPA - IBOB04951 STY INC 04W0 PF FRONTALE INCASSO FUME - B04951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 175 mm
Packung
24 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892138856
Artikelnummer
IBOB04951
Herstellernummer
B04951
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
175 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
191 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
25 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
175 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
16 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbauhöhe:
28 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Zylinder
Innentiefe:
16 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Art der Tür:
Einzel
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


