Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04947 STY INC 36W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO - B04947

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04947 STY INC 36W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892138825

Artikelnummer

IBOB04947

Herstellernummer

B04947

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

12

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

Zylinder

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

16 mm

Einbauhöhe:

28 mm

Einbaubreite:

352 mm

Innentiefe:

16 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9016

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

575 mm

Breite:

352 mm

Tiefe:

25 mm

Frontale per centralino di distribuzione da incasso, 36 moduli, 3 file da 12 moduli, con dimensioni di 351x575x25 mm (LxHxP) della linea Pablo Style con portella cieca e cornice bianca (RAL 9016). Offre resistenza agli impatti IK08 e protezione IP40. Assicura un’installazione ordinata e sicura in contesti residenziali e commerciali.
BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie